Rokavice Grip 13 Nitrile 3 Fingerless (Pk12) White/Grey M R

Št. art.: A311W7RM
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
Barva Weiß/Grau
Velikost rokavic 8

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A311W7RM
EAN/GTIN 5036146018055
Številka proizvajalca A311W7RM

Opis

Opis:

Naše rokavice brez 3-eh prstov iz nitrila so odlična rešitev za obrtnike, kot so električarji, vodovodarji in mizarji, ki pri svojem delu potrebujejo spretnost in občutljivost na dotik. Te rokavice so oblikovane tako, da so brez palca in prvih dveh prstov, kar zagotavlja občutljivost na dotik in omogoča natančno rokovanje z orodji in materiali. Te rokavice so izdelane iz trpežnega nitrilnega materiala in so odporne na olje in maščobo, vbode in odrgnine. Prodajane v pakiranjih po 12 parov.

Lastnosti:

  • Konice palca, sredinca in kazalca so odprte za natančno rokovanje
  • Idealni za trgovce, vodovodarje ali keramičarje
  • Idealno za zapletene naloge
  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Brezšivna osnova 13 gaugev
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Nov model
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico