Rokavice Flexo Grip Nitril Grey/White XS W

Št. art.: A310GRWXS
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
Barva Grau/Weiß
Velikost rokavic 6

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A310GRWXS
EAN/GTIN 5036108290420
Številka proizvajalca A310GRWXS

Opis

Opis:

Nitrilni premaz na rokavicah Flexo Grip zagotavlja večjo odpornost proti obrabi. Podloga z maso 13 g zagotavlja visoko spretnost rokavic 5, kar je idealno za popravila avtomobilov, gradbeništvo in druge sektorje.

Lastnosti:

  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Idealno za popravila avtomobilov, gradbeništvo in druge sektorje
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Lahko oblačilo
  • Certifikat CE
  • ANSI stopnja ureza A1
  • ANSI Nivo obrabe 2
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico