Rokavice Nitrile Knitwrist Navy XL R

Št. art.: A300NARXL
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
Barva Marine
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A300NARXL
EAN/GTIN 5036108174812
Številka proizvajalca A300NARXL

Opis

Opis:

Popolnoma prevlečene pletene nitrilne rokavice, narejene za uporabo, kjer je zahtevana dodatna odpornost proti obrabi. Trpežna nitrilna prevleka preprečuje prodiranje maščob, olj in vode. Primerne za zbiranje odpadkov, komunalne storitve in vzdrževanje.

Lastnosti:

  • Gladka obilna nitrilna prevleka
  • Pletena osnova 12 gaugev za spretnost
  • Popolnoma prevlečeno za maksimalno zaščito pred tekočinami
  • Rokavice iz bombažnega jerseya s pletenim zapestjem
  • Primerno za vsa delovna področja, kjer je odpornost na olja in maščobe prioriteta
  • Najvišja EN stopnja obrabe 4
  • Certifikat CE
  • ANSI Nivo obrabe 3

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Bombaž; Poliester; Jerseyja osnova;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico