Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Abrazivno vlakno iz robustnih materialov za maksimalno odstranjevanje materiala, zlasti pri odstranjevanju premazov - Zaradi luknje 22,23 mm se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih Vaše prednosti: - Abrazivno vlakno iz robustnih materialov za največje odstranjevanje materiala brez zamašitve, zlasti tudi pri odstranjevanju premazov.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
n največ: 10500 1/min
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abrazivno sredstvo: čistilna volna
V max.: 63 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 13 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Abrazivno runo iz robustnih materialov za maksimalno odstranjevanje materiala brez zamašitve, zlasti pri odstranjevanju premazov.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerno
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
plastika in les
Jeklo
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranite barvo: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Grobo brušenje: dobro prilagojeno
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Abrazivno vlakno iz robustnih materialov za maksimalno odstranjevanje materiala, zlasti pri odstranjevanju premazov.
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.