LUKAS SBZY brusni obroč 12x10 mm zrnca aluminijevega oksida 150

Št. art.: A240001210150
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Brusni obroč

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A240001210150
EAN/GTIN 4027497021215
Številka proizvajalca A240001210150
L-število L50340 90
Manufacturer LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Izdelan iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko odstranjevanje materiala in hitro delo - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda Vaše prednosti: - Za brusilni trak s podlago sta značilni stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo. - Korund, uporabljen v tem orodju, ima dolgo življenjsko dobo na mehkem jeklu za grobo brušenje in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

Lastnosti:

Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 150
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 10 mm
Premer orodja: 12 mm

Prednosti:

Abrazivni trak z oblogo odlikujeta stabilnost in robustnost. Dosega visoko stopnjo odstranjevanja in dobro življenjsko dobo ter omogoča hitro delo.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij

Primerno za:

Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranite barvo: primerno
Grobo brušenje: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -

Opomba:

Izdelano iz robustnih materialov za dolgo življenjsko dobo, visoko stopnjo odstranjevanja materiala in hitro delo
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda