Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Popolna natančnost dimenzij: odlično se prilega pogonskemu stroju - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Mehak material: pri uporabi skoraj ni potreben napor - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Časovno varčno delo zaradi prilagodljive kontaktne površine - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi gredi iz kakovostnega jekla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln rezultat na površini. - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu med grobim brušenjem in grobim brušenjem. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
n največ: 9000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 40 mm
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 30 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vlakno/material: Aluminijev oksid zrnatosti 180 - Vlakno NK fino
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 40 mm
Premer orodja: 60 mm
Prednosti:
Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
plastika in les
Aluminij
Lito železo
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov