Antistatične rokavice PU Palm Grey XL R

Št. art.: A199GRRXL
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
Barva Grau
Velikost rokavic 10

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A199GRRXL
EAN/GTIN 5036108198498
Številka proizvajalca A199GRRXL

Opis

Opis:

Ovoj iz 13 g poliestra in ogljikovih vlaken, ki preusmerja statično elektriko. Trpežne dlani so prevlečene s PU za odlično spretnost. Za uporabo pri montaži elektronike, testiranjih in za natančna dela.

Lastnosti:

  • Primerno za uporabo v vseh okoljih z ESD
  • Antistatična
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A1
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Ogljikova vlakna; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico