{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 12 mm | |
Dolžina | 830 mm | |
Globina | 1.185 mm | |
Debelina | 12 mm | |
za vstavljanje v izvlečljive police | 993101 | |
za uporabno globino regalnega polja | 1.350 mm | |
Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
Področje uporabe | Regali za težka bremena | |
Vrsta izdelka | Vstavna plošča |
Številka izdelka | 993170 1350 | |
EAN/GTIN | 4045197521828 | |
Številka proizvajalca | 993170 1350 |