{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina police | 25 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkano | |
Višina | 2.000 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 600 mm | |
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 1.060 mm | |
Število polic | 6 | |
Vrsta izdelka | Regali za rednike |
Številka izdelka |
990595 2000/1000
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4004514220080
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
17743
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |