{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina police | 25 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Material | pocinkano | |
Višina | 2.300 mm | |
Širina | 1.000 mm | |
Globina | 300 mm | |
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala | 1.006 mm | |
Število polic | 7 | |
Vrsta izdelka | Regali za rednike |
Številka izdelka | 990591 2300/1000 | |
EAN/GTIN | 4004514219961 | |
Številka proizvajalca | 17716 |