Udarna ∙ vijačna Nastavek

Št. art.: 985S-17LG
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 985S-17LG
EAN/GTIN 4000896212002
Številka proizvajalca 985S-17LG
L-število L60140 4839

Opis

Opis:

Uporaba:
Oprema za gospodarska vozila in osebna vozila, npr. Za šasijo, zavorne sisteme (zavorne nosilce), motorje in amortizerje
  • Pogon po želji z
    notranjim kvadratom 12,5 mm =1/2″ali
    zunanjim šesterokotnikom 24 mm,
  • Izbirno z adapterjem HAZET 1003 S-1
  • Dolga izvedba
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Znotraj šestkotnega profila
  • Velikost ključa: 17 mm
  • Dimenzije / dolžina: 75 mm
  • Dolžina l1: 11 mm
  • Za delovanje stroja

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico