Posoda za obešanje v regale lakirana, z mrežno rešetko, za dolžino nosilnih prečk (mm)/prostornino (l): 2700/200

Št. art.: 983045 2700/200
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2700/200
Dobavljivo v 1-2 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za dolžino nosilnih prečk (mm)/prostornino (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Izbira barv: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Izbira barv RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 200 l
Višina 130 mm
Širina 2.650 mm
Globina 1.250 mm
Notranja globina 915 mm
za dolžino nosilnih prečk 2.700 mm
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Masa 151 kg
Vrsta izdelka Lovilna posoda za regal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 983045 2700/200
Kopiraj
EAN/GTIN 2050001937698
Kopiraj
Proizvajalec Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm debele jeklene pločevine. Višina za viličarja je 100 mm.
S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1−4

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Primerno za:

Paletne regale z globino 1100 mm.
Za obešanje v paletne regale št. 991202991227.

Lakiranje:

Standardno svetlo modra RAL 5012.