Lovilna posoda za regal pocinkana, z mrežno rešetko, za dolžino nosilnih prečk (mm)/prostornino (l): 1800/240

Št. art.: 983005 1800/240
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

za dolžino nosilnih prečk (mm)/prostornino (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Material: pocinkan
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Material pocinkan
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 240 l
Višina 250 mm
Širina 1.750 mm
Globina 1.300 mm
za dolžino nosilnih prečk 1.800 mm
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Masa 141 kg
Vrsta izdelka Lovilna posoda za regal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 983005 1800/240
Kopiraj
EAN/GTIN 4052462030770
Kopiraj
Proizvajalec Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine debeline 3 mm. Višina za viličar 100 mm.
Vroče cinkana po EN ISO 1461.
S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Primerno za:

Paletne regale z globino 1100 mm.