Lovilna posoda za sode s prostornino 200 l pocinkana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l): 2X200

Št. art.: 981235 2X200
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število sodov × prostornina soda (l) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Material: pocinkane
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Material pocinkane
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 215 l
Prostornina soda 200 l
Višina 365 mm
Širina 1.200 mm
Globina 800 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 200 l 2
Število sodov 2
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Masa 72 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981235 2X200
Kopiraj
EAN/GTIN 4052462022546
Kopiraj
Proizvajalec Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Višina za viličar 100 mm. Vroče cinkan po EN ISO 1461.
S pocinkano mrežno rešetko.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1 − 4.

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Opomba:

Podstavke za 200-litrske sode najdete pod art. 981480 in art. 981490.