Nabor orodij 821/6 157 kosov

Št. art.: 97830255
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
Številka izdelka 97830255
EAN/GTIN 4018754335374
Številka proizvajalca 97830255
L-število L60010 8331

Opis

Opis:

  • Brezhibno integriran v sistem za nadzor orodja (TCS)
Vsebuje 157 kosov:
  • 96830264, TCS 1 821/38
    • 11 vtičnic s šestilom 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 vtičnic s šestilom 1/2″ č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 podaljška QuickRelease 1/4″ č. 405QR: d. 54; 150 mm
    • 1 ročica QuickRelease s finimi zobmi 1/4″ č. 415QR N: d. 117 mm
    • 1 priključek za bite 1/4″ č. 3116: d. 25 mm
    • 2 podaljška QuickRelease 1/2″ č. 509QR: d. 130; 255 mm
    • 1 ročica QuickRelease s finimi zobmi 1/2″ č. 512QR N: d. 265,5 mm
    • 1 povečevalnik č. 410: 1/4 do 1/2″
    • 1 reduktor č. 513: 1/2 do 3/8″
    • 1 držalo za bite 1/4″ č. 412: d. 25 mm
  • 96830265 TCS 2 821/59
    • 2 izvijača s ščetko 1/4″ č. 4008: d. 95; 250 mm
    • 1 držalo za bite 1/4″ č. 4009: d. 176 mm
    • 1 škatlica za bite č. 1206: 1 držalo za bite , L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 kosov
  • 96830266, TCS 3 821/4
    • 1 par klešč za vodno črpalko št. 6551: d. 240 mm
    • 1 par diagonalnih rezil št. 6602: d. 160 mm
    • 1 Okrogle klešče št. 6529: D. 200 mm
    • 1 Kombinirane klešče št. 6700: D. 180 mm
  • 96830267, TCS 4 821/22
    • 16 kombiniranih ključev št. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 ključ z odprtim koncem, nastavljiv č. 4025: max. 34 mm
    • 5 kombiniranih ključev z zaskočnico, ploščati č. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 96830268, TCS 5 821/27
    • 1 elektronski izvijač z režami št. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
    • 2 izvijača z režami št. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
    • 3 križni izvijači št. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 kabelski nož št. 12320: rezilo d. 90 mm
    • 1 valjčni meter št. 12935/3: d. 3 m
    • 1 mini magnetni dvigovalnik č. 12600: 270 g
    • 1 zložljivo pravilo č. 13112: d. 2 m
    • 1 komplet ključev TORX® s šestilastim šestilom č. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 1 komplet izvijačev s kroglično glavo s šestkotnim nastavkom č. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 96830269, TCS 6 821/7
    • 1 ključavničarski kladivo č. 10961: 500 g
    • 1 kladivo z mehko površino č. 10959: Ø 35 mm
    • 1 ploščato dleto č. 102: d. 175 mm
    • 1 luknjač č. 108: 150 x 6 mm
    • 1 sredinski luknjač č. 105: 100 x 10 mm
    • 1 čepni luknjač č. 109: Ø 3,4 mm
    • 1 udarni luknjač č. 104: 120 x 4 mm

Lastnosti:

  • Število orodij: 157 St.
  • Masa (g): 14500 g.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico