ESD-prečna ojačitev 1000 mm

Št. art.: 972085 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 60 mm
Dolžina 1.000 mm
Širina 1 mm
Globina 100 mm
Področje uporabe Nosilni steber
Masa 3 kg
Vrsta izdelka Nosilni steber

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972085 1000
EAN/GTIN 4062406167271
Številka proizvajalca 972085 1000

Opis

Izvedba:

Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine. Za vijačno pritrditev na nosilne stebre art. 972080. Potrebna za povečanje stabilnosti in ojačitev, če ni nameščenih luknjastih sten iz pločevine. Prečna ojačitev se lahko uporabi za kabelski kanal.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.
Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico