{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Serija | Delovna postaja | |
Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Nazivni tok | 16 A | |
Vrsta napajanja | AC | |
Preklopna moč | 250V / 10A | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Število vtičnic, tip E | 1 | |
Vtičnica, tip | E | |
Vrsta izdelka | Energetski modul |
Številka izdelka | 972082 FR250/ONOF | |
EAN/GTIN | 4062406167240 | |
Številka proizvajalca | 972082 FR250/ONOF |