{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost izvlečljivega predelka | 600 kg | |
Nosilnost notranjega ohišja omare | 2.400 kg | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 37 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
Višina | 1.000 mm | |
Širina | 717 mm | |
Globina | 725 mm | |
Širina v E | 36E | |
Globina v E | 36E | |
Pokončni izvlečljivi predal s širino | 155 mm | |
Uporabna višina izvlečljivega predelka | 750 mm | |
Uporabna širina izvlečljivega predelka | 145 mm | |
Uporabna globina izvlečljivega predelka | 628 mm | |
Število izvlečljivih predelkov | 4 | |
Izvedba izvlečljivega predelka | S talnimi vodili | |
Masa | 188 kg | |
Vrsta izdelka | Vertikalna omara za velika bremena za rezalno orodje |
Številka izdelka | 971600 4 | |
EAN/GTIN | 4045197495303 | |
Številka proizvajalca | 971600 4 |