Garnitura ključev

Št. art.: 96831109
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
Številka izdelka 96831109
EAN/GTIN 4018754347230
Številka proizvajalca 96831109

Opis

Opis:

  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja (TCS)
Vsebina 28 del:
  • 22 ključ Z obročkom št. 13 A: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1,1/16″
  • 6 ključ za zaskočni obroč pod kotom št. 17 A: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″

Lastnosti:

  • Število orodij: 28 St.
  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo
  • Površina: kromirani
  • Masa (g): 2880 g.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico