Garnitura orodja TCS L-BOXX® Industrial Set 82 kosov.

Št. art.: 96830701
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
Številka izdelka 96830701
EAN/GTIN 4018754344208
Številka proizvajalca 96830701

Opis

Opis:

  • Varno vgrajen v modularni sistem vstavljanja orodja (TCS)
Vsebina 82 del:
  • 7 ODPRT ključ S KLJUČAVNICO št. 13: 8; 10; 13; 17; 19; 22; 24 mm
  • 1-bitno ohišje št. 1206: 1-bitno držalo, L. 25 mm: SL4;5 25;6 27 mm (2 30 x) , PH1;40;3 (3 x) , PZ1;15;20 (25 x) , T10;27;30;40;2;3;3 (2 x) , T BO10;15;20;2 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , FAZA 2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56-delni
  • 1-bitni nosilec št. 543: L. 38 mm
  • 1-bitni račni izvijač 1/4 ″ No. 4008-2: L. 95 mm
  • 1 razširitev 1/2 ″ No. 509: L. 130 mm
  • 1 Ratchet 1/2 ″ No. 512: L. 265,5 mm
  • 11 vtičnice vložki 1/2 ″ No. 52: 8; 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24, 27 mm
  • 1 Ključavničarsko kladivo št. 10961: 500 g
  • 1 nastavljiv viličasti ključ št. 4025: največ 34 mm
  • 1 osmerokotna zrna št. 105: L. 120 mm Ø10 mm
  • 1 Mini No. 12600 magnetni dvigalnik : 270 g

Lastnosti:

  • Število orodij: 82 St.
  • Masa (g): 4536 g.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico