{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 75 mm | |
Območje vpenjanja | 110 mm | |
Vpenjalna globina | 50 mm | |
Vpenjalno območje | 0 mm - 80 mm | |
Območje vrtenja krogelnega zgloba | 360 stopinj | |
Območje nastavljanja krogelnega zgloba | 90 stopinj | |
zamenljive čeljusti | Da | |
Z vpenjalnim lokom | Da | |
Vrsta izdelka | Paralelni primež |
Številka izdelka | 967590 75 | |
EAN/GTIN | 2050001741561 | |
Številka proizvajalca | ALU075 |