Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967260, za primež vel.: 150

Št. art.: 967550 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za primež vel. Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nastavljanja višine 242 mm
nastavljanje prek delovne plošče 93 mm - 335 mm
za primež vel. 150
Masa 11,5 kg
Vrsta izdelka Višinsko nastavljive podpore

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967550 150
EAN/GTIN 4045197694577
Številka proizvajalca 967550 150

Opis

Izvedba:

Trdna konstrukcija iz kovanega- in jeklenega dela. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Hitra pritrditev v poljubnem položaju s pomočjo varnostne utrjevalne ročice.

Prednosti:

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

Uporaba:

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

Primerno za:

Paralelni primeži Holex art. 967260.

Obseg dobave:

Vklj. z vsemi pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico