VDE ključ za navor MANOSKOP® model 730R VDE merilni nastavek 4-25N-m izhod 3/8 dolžina 337mm

Št. art.: 96550125
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
Maksimalni vrtilni moment 25 Nm
Serija MANOSKOP®
Celotna dolžina L 337 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
Vrsta izdelka Drehmomentschlüssel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96550125
EAN/GTIN 4018754271894
Številka proizvajalca 96550125
L-število L60360 1

Opis

Opis:

VDE-DREHMOMENTSCHLUESSEL
  • Sprožitev z dvojnim signalom za zaustavitev
  • Z ragljo 3/8″
  • Zamenjajte zaskočnik 725 QR VDE, ne da bi ponovno preverili izolacijo
  • Varnostna blokada Quickrelease
  • Hitra in natančna nastavitev s hitro nastavitvijo QuickSelect
  • Dvojna izolacija omogoča delovanje, skladno z VDE, pod napetostjo do 1000 v (v skladu s standardom IEC 60900)
  • Z izolacijskim navornim ključem iz poliamidne plastike, ojačane s steklenimi vlakni
  • Ohišje je odporno na vse tekočine, kot so lugi, goriva ali olja
  • Zelo enostaven za branje dvojno lestvico z barvno razliko N·m / ft·lb
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Mehanizem za sprostitev pri nizki obrabi
  • Ponovno kalibriranje brez razstavljanja in brez ponovnega testiranja izolacije
  • Certifikat o kalibraciji po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odstopanje prikaza ± 3 %

Lastnosti:

  • Območje lestvice N·m: 2 N·m
  • Skaliranje v·lb: 10 v·lb
  • Merilno območje N·m: 4-25 N·m
  • Merilno območje ft·lb: - ft·lb
  • Merilno območje v·lb: 40-220 v·lb
  • Zunanji pogon kvadrat (in.): 3/8
  • b1: 35 mm
  • b2: 45 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fino delitev: 0,2 N·m
  • II. Sk.: 2,5
  • Velikost nosilca orodja [notranji kvadrat]: 9 x 12 mm
  • Višina mm (h1): 30 mm
  • Višina mm (h2): 56 mm
  • Dolžina mm (L): 337 mm
  • LF: 253,5 mm
  • SF: 28 mm
  • Masa (g): 1030 g.

Iz iste serije "MANOSKOP®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico