{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 180 kg | |
Širina sedeža | 470 mm | |
Višina naslonjala za roke | 570 mm | |
Območje nastavljanja višine s kolesi | 470 mm - 640 mm | |
Območje nastavljanja višine naslonjala | 60 mm | |
Območje nastavljanja globine sedeža | 420 mm - 480 mm | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 965363 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849961798 |