Momentni ključ MANOSKOP® model 730R Hitro merjenje z izhodom 2-10N-m 1/4 dolžina 250 mm

Št. art.: 96501054
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
Številka izdelka 96501054
EAN/GTIN 4018754339976
Številka proizvajalca 96501054
L-število L60010 8316

Opis

Opis:

  • izklopilno
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Vtičnica za zamenljiva plug-in orodja
  • Varnostna blokada Quickrelease
  • Nastavitev strele z enostavno uporabo vpenjalne ročice v ročaju
  • Ergonomsko oblikovan, nedrseči element za nastavitev z vdolbino za palec
  • Optimiziran oprijem bale za delo brez utrujenosti
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Dvojna tehtnica N·m/ft·lb ali N·m/in·lb
  • Na voljo tudi na zahtevo kot različica N·m brez dvojne lestvice
  • Privijte v levo tako, da obrnete priključna orodja
  • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • Merilno območje N·m: 2-10 N·m
  • Zunanji pogon kvadrat (in.): 1/4
  • širina mm (b): 60 mm
  • DIN: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Višina mm (h): 55 mm
  • Dolžina mm (L): 250 mm
  • Masa (g): 480 g.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico