Kolesarski komplet orodja v tekstilni torbi Komplet koles 701 Dolžina 230 mm Š. 102 mm V. 40 mm 17 kosov.

Št. art.: 96500001
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
Številka izdelka 96500001
EAN/GTIN 4018754343942
Številka proizvajalca 96500001

Opis

Opis:

  • Mobilna kolesarska delavnica v praktični tekstilni torbi z logotipom Stahlwille za enostavno in varno pritrditev na okvir
  • Kakovostno orodje za kolesa za običajne profile vijakov: Šesterokotna vtičnica, šesterokotna vtičnica in TORX®

Momentni ključ vrhunske funkcije št. 701/2*


  • Prikaz z zaslonom OLED, črno-belo
  • Zelo tanka in kompaktna zasnova za majhne navore od 1 - 20 N·m.
  • Baterija Li-Ion AA 3.7V / 800 mAh vključena

Vsebina 17 kosov:


1 SENSOTORK® No. 701/2


1 povezovalni kabel USB št. 714


3 dvojni odprti ključ št. 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; 50 in 75° čeljust položaj


5 Notranji 6-kotnik ključ vložki 1/4″ No 44 k: 3; 4; 5; 6; 8 mm


5 TORX® izvijači kompleti 1/4 ″ No. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T27


1 Mini-QuickRelease fino zobato račko 1/4 ″ No. 418 QR: L. 90 mm


1 QuickRelease podaljšek 1/4 ″ No. 405 QR: L. 54 mm


1 klešče za mini vodno črpalko Št. 6515: L. 125 mm


*za tehnične specifikacije glej št. 701/2, 96504502

Lastnosti:

  • Število orodij: 17 St.
  • širina mm (b): 102 mm
  • širina notri: 85 mm
  • Višina mm (h): 40 mm
  • Dolžina mm (L): 230 mm
  • Dolžina znotraj: 208 mm
  • Masa (g): 692 g.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico