Pokrov s tečaji za evro-zaboj, Tip: NBC43

Št. art.: 963384 NBC43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
342 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip NBC43
Širina 400 mm
Globina 300 mm
Področje uporabe Evro zaboj
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963384 NBC43
EAN/GTIN 8055520643062
Številka proizvajalca NBC43-139901420118

Opis

Izvedba:

Pokrovi so opremljeni s tečaji. Skozi luknje v pokrovu in rob škatle (⌀ 3,5 mm) se lahko namesti plomba.

Primerno za:

Evro zaboje art. 963378963380.
Evro zaboj z osnovno ploskvijo 400 x 300 mm

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico