{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje; Omara s policami | |
Višina | 275 mm | |
Širina | 149 mm | |
Širina v E | 9 E | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
zakrivljeno vpenjalo za držalo za etikete | Da | |
za predal s prednjo višino | 300 / 400 mm | |
Material | aluminij | |
Pritrditev na dnu predala | z vijaki art. 960530 | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960600 149 | |
EAN/GTIN | 4045197333964 | |
Številka proizvajalca | 960600 149 |