Komplet ključev za 1/4 40/24/4 SCI 28 kosov

Št. art.: 96010128
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
Številka izdelka 96010128
EAN/GTIN 4018754344758
Številka proizvajalca 96010128

Opis

Opis:

V mehki torbici z vložkom iz trde pene

Vsebina 28-delov:
  • 9 šesterokotne vtičnice vložki 1/4 ″ No. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
  • 2 bitov navzkrižno režo 1/4 ″ No PH1221, PH1222: PH1; PH2
  • 2 bitov navzkrižno režo 1/4 ″ No PZ1221, PZ1222: PZ1; PZ2
  • 1-bitna reža 1/4 ″ No. 1164: 0,8 x 4,0 mm
  • 4 bitov Allen ključ 1/4 ″ No. 1300-1303: 3; 4; 5; 6 mm
  • 6 bitov TORX® 1/4 ″ No. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T30
  • 1 Ratchet 1/4 ″ No. 415: L. 117 mm
  • 2 razširitve 1/4 ″ No. 405: L. 54; 150 mm
  • 1-bitni nosilec 1/4 ″ No. 412: L. 25 mm

Lastnosti:

  • Zunanji pogon kvadrat (in.): 1/4
  • Število orodij: 28 St.
  • širina mm (b): 100 mm
  • Višina mm (h): 50 mm
  • Dolžina mm (L): 235 mm
  • Masa (g): 574 g.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico