Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 20G. Višina 150 mm, Širina ohišja v G: 30

Št. art.: 958146 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina ohišja v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 150 mm
Širina 750 mm
Globina 500 mm
Primerno za širino ohišja v G 30
Primerno za globino ohišja v G 20
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 958146 30
EAN/GTIN 4062406133399
Številka proizvajalca 958146 30

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
Podstavek, višina 150 mm, s snemljivima stranicama (spredaj in zadaj) za transport omar.

Primerno za:

Omare št. 940001940237; št. 940801940907; št. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, št. 971201971349, št. 987001.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Omar ne premikajte, ko so naložene.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico