{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 80 kg | |
Širina | 738 mm | |
Globina | 233 mm | |
Debelina | 21 mm | |
Primerne za | 4 × škatla za male dele art. 963321 vel. SB4 | |
Področje uporabe | Omara s policami | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 954750 | |
Številka proizvajalca | 954750 |