{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna površina predalov v G | 20×16 | |
Višina | 100 mm | |
za predal s prednjo višino | 125 mm | |
za predale z uporabno širino v G | 20 | |
za predale z uporabno globino v G | 16 | |
za predale z uporabno širino | 500 mm | |
za predale z uporabno globino | 400 mm | |
Masa | 1,518 kg | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 950220 125/2 | |
EAN/GTIN | 4062406193263 | |
Številka proizvajalca | 950220 125/2 |