{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,8 mm | |
Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina spredaj | 1.850 mm | |
Višina zadaj | 2.000 mm | |
Širina | 900 mm | |
Globina | 500 mm | |
uporabna višina na predelek za oblačila | 1.240 mm | |
uporabna širina na predelek za oblačila | 240 mm | |
uporabna globina na predelek za oblačila | 475 mm | |
uporabna višina na zgornji predelek s poševnim stropom | 420 mm - 480 mm | |
uporabna višina na zgornji predelek (za integralno čelado) | 240 mm - 280 mm | |
uporabna globina na zgornji predelek | 250 mm | |
Širina police | 295 mm | |
Globina police | 250 mm | |
Število prekatov | 3 | |
Število nepremičnih nazaj postavljenih polic | 1 | |
Število palic za oblačila | 1 | |
za integralno čelado | Da | |
Prednje stranice omare | Krilna vrata brez okna | |
Izvedba podstavka | Podstavek s pokrovom | |
Poševen strop | Da | |
Prezračevalne reže na zadnji steni | Ne | |
Prezračevalne reže na vratih | Ne | |
Snemljiv pokrov podstavka | Da | |
Možnost posebnega lakiranja | da | |
Ploščica z imenom | Da | |
Masa | 69,3 kg | |
Izvedba ključavnice | Cilindrična ključavnica | |
Standard | DIN 4547 | |
Vrsta izdelka | Garderobne omare |
Številka izdelka | 949050 3 | |
EAN/GTIN | 4062406073169 | |
Številka proizvajalca | 949050 3 |