Poševna polica za izvlečni regal 12G, Ustrezna pena v G: 16

Št. art.: 943163 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Ustrezna pena v G Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 100
  • Uporabna površina predalov v G: 24×16
  • Material: pocinkane

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 100 kg
Uporabna površina predalov v G 24×16
Material pocinkane
Globina 600 mm
Širina v G 16
Uporabna višina 26 mm
Uporabna širina 400 mm
Uporabna globina v G 24
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 943163 16
EAN/GTIN 4062406586263
Številka proizvajalca 943163 16

Opis

Izvedba:

Iz pocinkane jeklene pločevine, na dveh straneh zarobljeno navzgor.
Vključno s 4 vložki iz umetne mase Easyfix za vijačno pritrditev na vertikalne izvlečljive regale. Primerno za namestitev vložkov iz trde pene eForm.

Primerno za:

Za vertikalno omaro art. 943102, 943112, 943115.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico