{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina×globina v E | 36 × 27 E | |
Višina | 862 mm | |
Širina | 717 mm | |
Globina | 572 mm | |
Širina v E | 36E | |
Globina v E | 27E | |
Uporabna višina | 600 mm | |
Uporabna višina za predale | 600 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 600 mm | |
Uporabna širina predalov | 612 mm | |
Uporabna globina predalov | 459 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 100 mm | |
s povišanim robom | Da | |
Število predalov | 5 | |
Maksimalna nosilnost | 600 kg | |
Material odlagalne police | Jeklena pločevina z žlebasto gumo | |
Odlagalna polica | da | |
Izvedba | na kolesih; S predali | |
Izvedba povišanega roba | 4-stranska | |
Ročaj | da | |
Položaj ročaja | Sprednja stranica | |
Masa | 102 kg | |
Vrsta izdelka | Montažni voziček |
Številka izdelka | 942997 860/5 | |
EAN/GTIN | 4045197774255 | |
Številka proizvajalca | 942997 860/5 |