{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 80 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Globina | 619 mm | |
Širina v E | 27E | |
Globina v E | 36E | |
Uporabna širina | 500 mm | |
Uporabna globina | 619 mm | |
Področje uporabe | Omara za orodje | |
Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
Vrsta izdelka | Polica |
Številka izdelka | 942955 | |
Številka proizvajalca | 942955 |