{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 0,9 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 26×16G | |
Uporabna višina | 75 mm | |
Uporabna širina | 650 mm | |
Uporabna globina | 400 mm | |
Uporabna širina v G | 26 | |
Uporabna globina v G | 16 | |
Z zaporo proti izvlečenju predalov | Ne | |
Področje uporabe | Omara s policami | |
Masa | 11 kg | |
Vrsta izdelka | Predal |
Številka izdelka | 940641 100 | |
EAN/GTIN | 4062406068264 | |
Številka proizvajalca | 940641 100 |