Modul za energijo in medije IT250V/1

Št. art.: 928470 IT250V/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Vrsta modula Cena na kos vklj. z DDV
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 137 mm
Širina 100 mm
Razdelilna enota 1E
Opis Šuko vtičnica s pokrovom
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Nazivni tok 16 A
Vrsta napajanja AC
Stikalo za vklop-izklop Ne
Število vtičnic, tip L 1
Vtičnica, tip L
Masa 0,2 kg
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928470 IT250V/1
EAN/GTIN 4062406116736
Številka proizvajalca 928470 IT250V/1

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine v modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s kablom in vtično povezavo.
Princip priključitve Plug and play. Moduli pod napetostjo so predhodno konfekcionirani s priključnim kablom in 3-polnim vtičem št. 928491 vel. 3 za neposredno priključitev na razdelilni blok. Modul št. 928470 vel. CEE400/5 je predhodno konfekcioniran s priključnim kablom in 5-polnim vtičem št. 928491 vel. 5.
Vsi moduli za oskrbo z energijo so opremljeni kot vtičnice z zaščitnim kontaktom (šuko) in ustrezajo zaščitnemu razredu I.

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
  • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
  • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
  • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
    3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
  • Zaščitni razred 1
  • Stopnja zaščite IP 20.

Uporaba:

V nadaljevanju so opisane izvedbe naših vtičnic z ustreznim tipom vtikača. Uporabo v drugih državah je mogoče določiti na podlagi tipa vtikača.
Nemčija/DE: Tip F
Švica/CH: Tip J
Italija/IT: Tip L
Francija/FR: Tip E
Češka/CZ: Tip E
Anglija/GB: Tip G
Danska/DK: Tip K
ZDA/US: Tip B

Primerno za:

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri individualnem opremljanju z moduli je treba paziti, da ni preseženo maksimalno število razdelilnih enot medijskih letev.
  • Artikle art. 928470 vel. US110V/1 in US110V/2 je dovoljeno vgraditi samo skupaj z naslednjimi moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico