{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1 mm | |
Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 800 mm | |
Širina | 600 mm | |
Globina | 650 mm | |
Uporabna višina za predale | 250 mm | |
Uporabna višina vrat | 425 mm | |
Izvedba | za individualno opremljanje | |
Masa | 31,8 kg | |
Vrsta izdelka | Ohišje za delovno mizo |
Številka izdelka | 927727 800/425 | |
EAN/GTIN | 4062406266158 | |
Številka proizvajalca | 927727 800/425 |