Ohišje 24G s predali, 20×20G, Višina/število predalov: 300/2

Št. art.: 927600 300/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina/število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Uporabna površina predalov v G: 20×20
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 300 mm
Širina 600 mm
Globina 650 mm
Uporabna višina 225 mm
Uporabna širina 550 mm
Sprednja višina predala 75 mm; 150 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Uporabna višina za predale 225 mm
Število predalov 2
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Masa 30 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927600 300/2
EAN/GTIN 4062406215828
Številka proizvajalca 927600 300/2

Opis

Izvedba:

Ohišje predalnega bloka v trdni jekleni konstrukciji. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve z zamenljivimi označevalnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 150

Lakiranje:

Ogrodje in ohišje predala svetlo siva RAL 7035, prednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašno barvano. Ohišja predala, vedno svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico