{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 900 mm | |
Širina | 50 mm | |
Globina | 700 mm | |
Vtičnica, tip | J | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Nazivni tok | 10 A | |
za globino plošče | 750 mm | |
Vrsta izdelka | Energetski modul |
Številka izdelka | 927068 CH | |
EAN/GTIN | 4062406755676 | |
Številka proizvajalca | 927068 CH |