Transportni voziček, Tip: 2502

Št. art.: 919800 2502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 2502
Višina 990 mm
Širina 1.125 mm
Globina 709 mm
Širina površine 1.000 mm
Globina tovorne površine 700 mm
Višina tovorne površine 270 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 200 mm
Nosilnost 600 kg
Material roba TPE
Masa 30 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919800 2502
EAN/GTIN 4017976025025
Številka proizvajalca 2502

Opis

Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in profili, lesena tovorna plošča z zgornjo površino z vzorcem bukve.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico