Očala za likanje so konveksna, super g siva, 23 % SV EXC.

Št. art.: 9172281
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9172281
EAN/GTIN 4031101404011
Številka proizvajalca 9172281

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex super g
  • vrsta izdelka: očala
  • oznaka na okvirju: W 166 FT CE
  • oznaka na leči: 5-2,5
  • odtenek leče: siva 23%
  • lastnosti odtenka leče: prepoznavanje barve signala
  • barva (filter) leče: siva
  • prepustnost: 23%
  • material okvirja: Plastika
  • Dodatna identifikacija objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico