Delavniški voziček ToolCar s ComfortClose 5

Št. art.: 914524 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 30
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 30 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×16G
Uporabna površina predalov v G 20×16
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Serija ToolCar; Delavniški voziček ToolCar
Višina 1.000 mm
Širina 800 mm
Globina 500 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 400 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 16
Število predalov 5
Masa 74,4 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914524 5
EAN/GTIN 4045197892133
Številka proizvajalca 914524 5

Opis

Izvedba:

Delavniški voziček ToolCar z nedrsečo podlogo GARANT GridLine, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Preprosta menjava odlagalne plošče z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa) ali z delovno ploščo iz bambusa s primežem. Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali. Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.
GARANT ComfortClose. Predali s samodejnim zapiranjem in blaženjem.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,
na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Opomba:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741951821 v vel. 200.
Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95.
Ustrezen pregradni material:
robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75 in vel. 200;
pregradne letve art. 951510 vel. 75 in vel. 200;
vtične pregradne ploščice, široke art. 951721951821 vel. 75 in art. 951741951821 vel. 200.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico