Nadomestni komplet za brušenje ščetin ∙ vijolične barve ∙ 2 kosa

Št. art.: 9033-11-036/2
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
Vrsta izdelka Naprava za kovičenje slepih zakovic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9033-11-036/2
EAN/GTIN 4000896222872
Številka proizvajalca 9033-11-036/2
L-število L60140 5115

Opis

Opis:

Nadomestni komplet za brušenje ščetin, vijoličen, 2-delni
za čiščenje in lažje odstranjevanje robov
  • Stalni rezultati dela in učinek čiščenja skozi celotno življenjsko dobo z delom brez kontaktnega tlaka
  • Sistem za hitro menjavo Roloc® za hitro sestavljanje brez orodja
  • Popolnoma plastična krtača, pomešana s keramičnimi zrni
  • Prilagodi obrise in oblike obdelovanca
  • Dolžina ščetin: Približno 16 mm
  • Maks. VRT/MIN: 25000
  • Premer: 50 mm
  • Zrnatost: 36

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico