Sekač matic M4-M14

Št. art.: 884900 M4-M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za matice Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za matice M4-M14
Širina rezila sekača 18 mm
Celotna dolžina brez pritisnega vretena 185 mm
Območje vpenjanja 7 mm - 24 mm
Vrsta izdelka Sekač matic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 884900 M4-M14
EAN/GTIN 4021176020483
Številka proizvajalca 56-1

Opis

Izvedba:

Hidravlična stiskalnica za ločevanje neločljivih ali zarjavelih matic (kakovostni razred 5 − 10), ne da bi se pri tem poškodoval navoj vijaka. Dvojno koleno dopušča tudi uporabo tudi v težko dostopnih mestih. S kaljenim rezilom. Matico razcepite z zatezanjem pritisnega vijaka. Po razcepu matice vijak odvijete in sekač potisnete do konca navznoter. Vel. M18 − M30 za vijake iz nerjavnega jekla − do M30 pri kakovosti 8, do M24 pri kakovosti 10.

Opomba:

Pritisni vijak je dovoljeno pri vel. M4 − M14 zategniti z maksimalno 60 Nm, pri vel. M14 − M24 z maksimalno 70 Nm in pri vel. M18 − M30 z maksimalno 50 Nm. Zateznih momentov ni dovoljeno prekoračiti, saj lahko pride do uničenja orodja ali do nezgod.