{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napetost | 230 V | |
Moč | 1,5 kW | |
Notranji ⌀ obdelovanca od | 20 mm | |
Zunanji ⌀ obdelovanca do | 160 mm | |
Maksimalna masa obdelovanca | 10 kg | |
Območje regulacije temperature | 20 °C - 180 °C | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Indukcijski grelnik |
Številka izdelka | 883960 | |
EAN/GTIN | 2050001705921 | |
Številka proizvajalca | 110.1101 |