Dvokraki snemalnik s hitrim nastavljanjem, vitke odmikalne roke 1

Št. art.: 880450 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 30 mm - 90 mm
Vpenjalna širina pri notranjem snemanju 70 mm - 140 mm
Vpenjalna globina do 100 mm
Maksimalni vrtilni moment 35 Nm
Moč 2,5 t
Število kavljev 2
Zunanji 6-kotnik 17 mm
Masa 1,27 kg
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880450 1
EAN/GTIN 4021176756221
Številka proizvajalca 20-1+S

Opis

Izvedba:

Z izjemno vitkimi odmikalnimi rokami.

Uporaba:

Nadvse primerni za ozke vmesne prostore in slabo dostopna mesta.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico