Električni diagonalni rezalniki, kromirani, večkomponentni ročaji, 250 mm

Št. art.: 87588120
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87588120
EAN/GTIN 4005887005953
Številka proizvajalca 87588120
L-število L60010 7665

Opis

Opis:

  • Primeren za vse žice, tudi klavirske žice
  • Induktivno utrjeni natančni rezalni robovi za vse žice
  • Električno jeklo
  • DIN ISO 5749 A..

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti: 39 mm
  • e: 39 mm
  • Glava: 39
  • Klavirska žica (4): 3,0 mm
  • Trda žica (3): 3,5 mm
  • Srednje trda žica (2): 4,0 mm
  • Mehka žica (1): 4,0 mm
  • Ročaji: Večkomponentni tulci
  • Zlitina: Krom-vanadijevo jeklo
  • Višina mm (h): 29 mm
  • Dolžina [mm): 245 mm
  • Teža: 407 g
  • Širina mm (b): 70 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico