Nadomestni ročaj Hickory 900 mm

Št. art.: 8747950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8747950
EAN/GTIN 4010883874793
Številka proizvajalca 8747950
L-število L60160 5073

Opis

Opis:

Ročaj iz hikorja DIN 5112
Zaščitni tulec za ročaj, varnostna ploščica, obročni klin in lesni vijak
Za vse glave kladiv po DIN 1042
S tem standardiziranim lesenim ročajem lahko vsako glavo kladiva po DIN spremenite v kladivo ROTBAND-PLUS.

Lastnosti:

  • za težo glave [g]: 6000 g
  • Skupna dolžina [mm]: 900 mm
  • Material ročaja: Hickory
  • Uporaba/aplikacija: Za vse glave kladiv v skladu z DIN 1042
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico